CAE Data - RVFV 4G4 MM2 ARME - RVFV4G4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 600 kV
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660830021919
Réf. Sonepar
00049002191
Réf. Fournisseur
RVFV4G4
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
4 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
4
Tension nominale U0:
600 kV
couleur de gaine:
noir
surface du conducteur:
nu
résistance du conducteur à 20 °C:
4.61 ohm/km
forme du conducteur:
rond
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
XLPE (VPE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Oui
marquage du conducteur:
couleur
gaine à couches:
Non
éléments de fibre optique:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
couche conductrice intérieure:
Non
couche conductrice extérieure:
Non
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
gaine en plomb:
Non
géométrie du câble:
rond
revêtement conducteur:
Non
conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal:
Non
blindage étanche à l'eau en sens longitudinal:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
diamètre externe approx.:
14.8 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
222 mm
poids:
428 kg/km
température max. admissible du conducteur:
90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...60 °C
tension nominale U:
1000 kV
convient comme câble d'installation:
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble à moyenne tension:
Non
convient comme câble à haute tension:
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
Les Atouts de l'article:
Les câbles rigides 1000V RVFV sont prévus pour l’alimentation des équipements électriques industriels et tertiaires.Leur gaine extérieure est résistante aux hydrocarbures aliphatiques.Leur armure double feuillard acier leur permet d'être directement enterrables.


