Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

CAE Data - RVFV 5G1,5 MM2 ARME - RVFV5G15

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - RVFV 5G1,5 MM2 ARME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 600 kV

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830021933

Réf. Sonepar

00049002193

Réf. Fournisseur

RVFV5G15

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

5

Tension nominale U0:

600 kV

couleur de gaine:

noir

surface du conducteur:

nu

résistance du conducteur à 20 °C:

12.1 ohm/km

forme du conducteur:

rond

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

XLPE (VPE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

marquage du conducteur:

couleur

gaine à couches:

Non

éléments de fibre optique:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

couche conductrice intérieure:

Non

couche conductrice extérieure:

Non

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine en plomb:

Non

géométrie du câble:

rond

revêtement conducteur:

Non

conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal:

Non

blindage étanche à l'eau en sens longitudinal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

diamètre externe approx.:

13.4 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

201 mm

poids:

312 kg/km

température max. admissible du conducteur:

90 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...60 °C

tension nominale U:

1000 kV

convient comme câble d'installation:

Oui

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble à moyenne tension:

Non

convient comme câble à haute tension:

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

Câble d'alimentation 1000V rigide armé RVFV RH 5G15mm² résistant hydrocarbures

Les Atouts de l'article:

Les câbles rigides 1000V RVFV sont prévus pour l’alimentation des équipements électriques industriels et tertiaires.Leur gaine extérieure est résistante aux hydrocarbures aliphatiques.Leur armure double feuillard acier leur permet d'être directement enterrables.