CAE Data - SERIE 288 28P 5/10 RAL 1011 T1000 - 2882805

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - SERIE 288 28P 5/10 RAL 1011 T1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 28

  • câblage - faisceaux et couches

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834391537

Réf. Sonepar

00049439153

Réf. Fournisseur

2882805

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

28

câblage:

faisceaux et couches

catégorie:

sans

couleur de gaine:

marron

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.5 mm

taille AWG:

24

nombre d'éléments de câblage:

14

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

12.8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

256 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

128 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...70 °C

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Oui

convient comme câble données informatiques:

Non

convient comme câble de signalisation:

Non

poids:

279 kg/km

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Câble téléphonique série 288 - 28 paires 5/10 LSZH C1- Touret de 1000m

Les Atouts de l'article:

Le câble téléphonique très haut débit série 288 5/10 LSZH C1 est non propagateur de l’incendie, il est destiné à la distribution très haut débit (ADSL 2+ / VDSL2) en installation rocade intérieure ou conduite extérieure.