CAE Data - SERIE 88 56P 6/10 PE NOIR T1000 - 885606

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - SERIE 88 56P 6/10 PE NOIR T1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.25 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 112

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834017932

Réf. Sonepar

00049401794

Réf. Fournisseur

885606

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.25 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

112

câblage:

faisceau

catégorie:

sans

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.6 mm

nombre d'éléments de câblage:

56

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

polypropylène (PP)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

18 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

270 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...70 °C

résistant aux UV:

Oui

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Oui

convient comme câble données informatiques:

Non

convient comme câble de signalisation:

Non

poids:

430 kg/km

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Câble téléphonique série88 56 paires 6/10 LSZH- Touret de 1000m

Les Atouts de l'article:

Le câble téléphonique rigide avec écran série88 6/10 LSZH est destiné à la réalisation de liaisons extérieures et souterraines dans les réseaux locaux de téléphonie publique.