CAE Data - SIAF 1x2,5 NOIR - SIAF25NOIR

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - SIAF 1x2,5  NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - sans

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834085801

Réf. Sonepar

00049408580

Réf. Fournisseur

SIAF25NOIR

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

matériau de la gaine:

sans

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

résistance du conducteur à 20 °C:

8.21 ohm/km

élément de câblage:

non

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

caoutchouc (silicone)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

géométrie du câble:

rond

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

3.3 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

26.4 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

13.2 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-60...18 °C

tension nominale U:

500 V

forme du conducteur:

rond

poids:

32 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Fil de câblage SIAF 1X2,5mm² haute température silicone noir

Les Atouts de l'article:

Les fils de câblage type SIAF, isolation en élastomère de silicone, sont conçus pour le câblage des appareils chauffants et pour des applications industrielles subissant de fortes variations de températures, de -60°C à +180°C.