CAE Data - SIAF 1x4 ROUGE - SIAF4R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
matériau de la gaine - sans
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 300 V
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834085894
Réf. Sonepar
00049408589
Réf. Fournisseur
SIAF4R
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur:
4 mm²
matériau de la gaine:
sans
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
rouge
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
résistance du conducteur à 20 °C:
5.09 ohm/km
élément de câblage:
non
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
caoutchouc (silicone)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Non
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
organe de support:
sans
géométrie du câble:
rond
protection contre les torsions:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
32 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
16 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-60...18 °C
tension nominale U:
500 V
forme du conducteur:
rond
poids:
48 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non