CAE Data - SIHF 2x1,5 ROUGE - SIHF2X15

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - SIHF 2x1,5 ROUGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834086228

Réf. Sonepar

00049408622

Réf. Fournisseur

SIHF2X15

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

2

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

rouge

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

résistance du conducteur à 20 °C:

13.7 ohm/km

élément de câblage:

non

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

autre

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

7.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

112.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

52.5 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-60...18 °C

tension nominale U:

500 V

forme du conducteur:

rond

poids:

87 kg/km

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Câble multiconducteurs SIHF 2X1,5mm² silicone haute température

Les Atouts de l'article:

Les câbles type SIHF, isolation et gaine en élastomère de silicone, sont conçus pour des applications subissant de fortes variations de températures, de -60°C à +180°C, telles que la sidérurgie, le câblage d'appareils chauffants.