CAE Data - SIHF 3G1,5 ROUGE - SIHF3G15


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section nominale du conducteur - 1.5 mm² 
- matériau de la gaine - autre 
- classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin 
- nombre de conducteurs - 3 
- Tension nominale U0 - 300 V 
Emballage et conditions
- 20 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3660834086303
Réf. Sonepar
00049408630
Réf. Fournisseur
SIHF3G15
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
3
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
rouge
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
résistance du conducteur à 20 °C:
13.7 ohm/km
élément de câblage:
non
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
autre
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Oui
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Non
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
organe de support:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
protection contre les torsions:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
7.9 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
118.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
59.2 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-60...18 °C
tension nominale U:
500 V
forme du conducteur:
rond
poids:
105 kg/km
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non


