CAE Data - SOLAIRE H1Z2Z2-K 1x4 ROUGE - Z2Z2K4R5

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - SOLAIRE H1Z2Z2-K 1x4 ROUGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 1000 V

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • isolation des fils - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830009443

Réf. Sonepar

00049000944

Réf. Fournisseur

Z2Z2K4R5

Réf. Commerciale

CAE Data

Tension nominale U0:

1000 V

section nominale du conducteur:

4 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

isolation des fils:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

1

spécification du matériau gaine externe:

autre

spécification de l'isolation principale:

autre

protection contre les torsions:

Non

organe de support:

sans

couleur de gaine:

rouge

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

5.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

43.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...90 °C

tension nominale U:

1000 V

poids:

62 kg/km

élément de câblage:

non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

marquage du conducteur:

sans

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

SOLAIRE H1Z2Z2-K 1x4 ROUGE T500