CAE Data - SOLAIRE H1Z2Z2-K 1x6 ROUGE - Z2Z2K6R5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 1000 V
section nominale du conducteur - 6 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
isolation des fils - polyoléfine
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660830009429
Réf. Sonepar
00049000942
Réf. Fournisseur
Z2Z2K6R5
Réf. Commerciale
CAE Data
Tension nominale U0:
1000 V
section nominale du conducteur:
6 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
isolation des fils:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
1
spécification du matériau gaine externe:
autre
spécification de l'isolation principale:
autre
protection contre les torsions:
Non
organe de support:
sans
couleur de gaine:
rouge
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
6.2 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
49.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...90 °C
tension nominale U:
1000 V
poids:
86 kg/km
élément de câblage:
non
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
marquage du conducteur:
sans
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Ces câbles d'énergie H1Z2Z2-K selon EN50618 sont utilisés dans les installations électriques photovoltaïques.Ces câbles à double isolation, classe 2, sont posés de préférence sous panneau, en intérieur et en extérieur.