Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

CAE Data - Splitter 2 x 8 HDMI - 4K 4:4:4 60Hz - QU28S4K22

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Splitter 2 x 8 HDMI - 4K 4:4:4 60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830152293

Réf. Sonepar

00049015229

Réf. Fournisseur

QU28S4K22

Réf. Commerciale

CAE Data

SPLITTER 2 X 8 HDMI - 4K 4:4:4 60HZ