CAE Data - SUB D 25 POINTS - MALE A SOUDER - SDC25P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
nombre de pôles - 25
finition des contacts - mâle
type de connexion - souder
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834084439
Réf. Sonepar
00049408443
Réf. Fournisseur
SDC25P
Marque
CAE Data
modèle:
prise (Plug)
nombre de pôles:
25
finition des contacts:
mâle
type de connexion:
souder
Connecteur mâle SUBD 25 points à souder
Les Atouts de l'article:
Le connecteur SUBD mâle 25 point, à souder, contact Bronze finition OR, tension d'utilisation 1 ampère se positionne soit en embase sur un produit actif ou avec un capot plastique CPNLS25 ou métal CBMC25 pour faire une fiche. Il peut servir pour les liaisons de type RS232 ou plus largement de commandes.
Les Atouts de l'article:
Le connecteur SUBD mâle 25 point, à souder, contact Bronze finition OR, tension d'utilisation 1 ampère se positionne soit en embase sur un produit actif ou avec un capot plastique CPNLS25 ou métal CBMC25 pour faire une fiche. Il peut servir pour les liaisons de type RS232 ou plus largement de commandes.


