CAE Data - SUPPORT RAIL DIN 10 POUCES - ACBDIN10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
couleur - autre
type de connexion - autre
type de fixation - visser
largeur - 255 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660830056317
Réf. Sonepar
00049005631
Réf. Fournisseur
ACBDIN10
Réf. Commerciale
CAE Data
modèle:
autre
couleur:
autre
type de connexion:
autre
type de fixation:
visser
largeur:
255 mm
hauteur:
44.45 mm
profondeur:
300 mm
Les Atouts de l'article:
ABSDIN10 est un support de rail Din 10. Il permet de fixer dans un coffret 10 pouces un appareil ayant une fixation par rail DIN. Il s'utilise notamment pour réaliser nos montés câblés afin de déporter les entrées et sorties sur des borniers.