CAE Data - SYT 10P AWG20 LSZH C1 MARRON T1000 - SYT1020SHC1

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - SYT 10P AWG20 LSZH C1 MARRON T1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 20

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830069188

Réf. Sonepar

00049006918

Réf. Fournisseur

SYT1020SHC1

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

20

câblage:

faisceau

catégorie:

sans

couleur de gaine:

marron

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.8 mm

taille AWG:

20

nombre d'éléments de câblage:

10

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

13.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

135 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...70 °C

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Oui

convient comme câble données informatiques:

Non

convient comme câble de signalisation:

Non

poids:

180 kg/km

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Câble téléphonique marron LSZH C1 - 10 paires AWG20 - Touret de 1000m

Les Atouts de l'article:

Les câbles téléphoniques marrons LSZH C1 sont non propagateurs de la flamme, il sont destinés à la liaison numérique haut débit jusqu’à 800m. Ils sont conformes à la norme NF C 93-529-2. Ces câbles sont assemblés en paires, en couches concentriques (< 21 paires) ou en faisceaux (= 21 paires). Il sont destinés aux environnements industriels nucléaires, la pétrochimie, marine , etc.