CAE Data - SYT 2 ARME 15P AWG20 LSZH C1 MARRON T1000 - SYT21520SHC1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 30
câblage - faisceau
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660830064848
Réf. Sonepar
00049006484
Réf. Fournisseur
SYT21520SHC1
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
30
câblage:
faisceau
catégorie:
sans
couleur de gaine:
marron
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.8 mm
taille AWG:
20
nombre d'éléments de câblage:
15
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
autre
armature/ferraillage:
armature
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
15.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
155 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-10...70 °C
résistant aux UV:
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble téléphonique:
Oui
convient comme câble données informatiques:
Non
convient comme câble de signalisation:
Non
poids:
291 kg/km
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Les câbles téléphoniques armés marrons LSZH C1 sont non propagateur de la flamme. Ils sont destinés aux liaisons numériques haut débit jusqu’à 800m. Ces câbles disposent d'une protection mécanique en acier. Ils sont conformes à la norme NF C 93-529-2. Ils sont assemblés en paires, en couches concentriques (< 21 paires) ou en faisceaux (= 21 paires). Ces câbles sont destinés aux environnements industriels, nucléaires, la pétrochimie, la marine, etc …


