CAE Data - SYT2 ARME 112P AWG24 GRIS T1000 - SYT211224G10

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - SYT2 ARME 112P AWG24 GRIS T1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.25 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 224

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834092199

Réf. Sonepar

00049409219

Réf. Fournisseur

SYT211224G10

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.25 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

224

câblage:

faisceau

catégorie:

sans

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.5 mm

taille AWG:

24

nombre d'éléments de câblage:

112

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

PVC

armature/ferraillage:

armature

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

25 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

250 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...70 °C

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Oui

convient comme câble données informatiques:

Non

convient comme câble de signalisation:

Non

poids:

1019 kg/km

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Câble téléphonique armé numérique SYT2 Plus gris - 112 paires AWG24 - Touret de 1000m

Les Atouts de l'article:

Ces câbles téléphoniques armés SYT2 Plus sont destinés aux liaisons numériques haut débit ADSL2+ / VDSL2. Ils disposent d'une gaine extérieure en PVC gris. La gamme se décline en 2 / 3 / 5 / 10 / 15 / 30 / 56 / 112 paires, AWG20 ou AWG24.