CAE Data - TIROIR AVEC SERRURE - 2U FORMAT 19 POUCES - TIR219F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 482.5 mm
hauteur - 44.45 mm
profondeur - 2...2 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834168511
Réf. Sonepar
00049416851
Réf. Fournisseur
TIR219F
Réf. Commerciale
CAE Data
matériau:
acier inoxydable
largeur:
482.5 mm
hauteur:
44.45 mm
profondeur:
2...2 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
laqué / peint
numéro RAL:
9005
Tiroir 19 pouces avec serrure - 2 U
Les Atouts de l'article:
Tiroir acier noir avec serrure 2U 19" ce tiroir vous permet de ranger micro et autres accessoires
Les Atouts de l'article:
Tiroir acier noir avec serrure 2U 19" ce tiroir vous permet de ranger micro et autres accessoires