CAE Data - Transmetteur d'alarme SMS - ACBGSMSMS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - autre
couleur - autre
indice de protection (IP) - autre
matériau - plastique
hauteur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660830075059
Réf. Sonepar
00049007505
Réf. Fournisseur
ACBGSMSMS
Réf. Commerciale
CAE Data
type de message:
autre
couleur:
autre
indice de protection (IP):
autre
matériau:
plastique
hauteur:
90 mm
largeur:
71 mm
profondeur:
58 mm
Les Atouts de l'article:
Le transmetteur d'alarme SMS, équipé d'un modem GSM/GPRS est destiné à surveiller les petites installations techniques distantes. Il a la capacité d'envoyer des alarmes sous forme de SMS, email, message vocal, jusqu'à 100 destinataires possibles, depuis un PC, une tablette ou un smartphone ou un portail d'administration web.