CAE Data - Traversée de panneaux BNC femelle / femelle - TPI75FFHQ

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - Traversée de panneaux BNC femelle / femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise (Plug)

  • type de connecteur - BNC

  • finition des contacts - mâle

  • type de câble - autre

  • impédance - 75 Ohm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834199348

Réf. Sonepar

00049419934

Réf. Fournisseur

TPI75FFHQ

Marque

CAE Data

modèle:

prise (Plug)

type de connecteur:

BNC

finition des contacts:

mâle

type de câble:

autre

impédance:

75 Ohm

fiche coudée:

Non

type de connexion:

autre

encastrement isolé:

Oui

Traversée de panneaux BNC femelle / femelle

Les Atouts de l'article:

"Traversée de panneaux BNC femelle / femelle au format 19""