CAE Data - TROMPUR 5G2,5 0.6/1KV NOIR ENROULEUR - TROMPUR5G25

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - TROMPUR 5G2,5 0.6/1KV NOIR ENROULEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 600 kV

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • isolation des fils - polyoléfine

  • avec conducteur de protection - Oui

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830099949

Réf. Sonepar

00049009994

Réf. Fournisseur

TROMPUR5G25

Marque

CAE Data

Tension nominale U0:

600 kV

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

isolation des fils:

polyoléfine

avec conducteur de protection:

Oui

protection contre les torsions:

Oui

organe de support:

sans

couleur de gaine:

noir

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

12.4 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

99.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

74.4 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-50...90 °C

tension nominale U:

1000 kV

poids:

230 kg/km

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

99.2 mm

nombre de conducteurs:

5

marquage du conducteur:

couleur

TROMPUR 5G2,5 0.6/1KV NOIR ENROULEUR