CAE Data - TROMRUB NSHTOU 4G6 ENROULEUR 0.6/1KV - TROMRUB4G6

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - TROMRUB NSHTOU  4G6 ENROULEUR 0.6/1KV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 600 kV

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • isolation des fils - polyoléfine

  • avec conducteur de protection - Oui

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830099925

Réf. Sonepar

00049009992

Réf. Fournisseur

TROMRUB4G6

Réf. Commerciale

CAE Data

Tension nominale U0:

600 kV

section nominale du conducteur:

6 mm²

matériau de la gaine:

caoutchouc

isolation des fils:

polyoléfine

avec conducteur de protection:

Oui

protection contre les torsions:

Oui

organe de support:

sans

couleur de gaine:

noir

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

20 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

160 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

120 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

tension nominale U:

1000 kV

poids:

683 kg/km

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

160 mm

nombre de conducteurs:

4

marquage du conducteur:

couleur

TROMRUB NSHTOU 4G6 ENROULEUR 0.6/1KV GAINE EXT. NOIRE