Cahors - Accessoire d'encastrement pour boîtier de couleur beige - 0180080

CopieCopie
Cahors - Accessoire d'encastrement pour boîtier de couleur beige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre

  • couleur - gris

  • finition de la surface - galvanisé

  • modèle mural avec prise au sol - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3579431800802

Réf. Sonepar

00111180080

Réf. Fournisseur

0180080

Marque

Cahors

matériau:

plastique

qualité du matériau:

plastique renforcé à la fibre de verre

couleur:

gris

finition de la surface:

galvanisé

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Oui

fixation sur mât:

Non

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Oui

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Accessoire d'encastrement pour boîtier de couleur beige - nomenclature Enedis : 1327003