Cahors - Ant Smc 70 Hd Cp Brune Uni - 0140903

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de système d'alimentation/LNB - Single universal
type d'exécution - offset
diamètre/longueur - 70 cm
couleur - marron
matériau du miroir - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Antennes Paraboles SMC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3579431409036
Réf. Sonepar
03253140903
Réf. Fournisseur
0140903
Marque
Cahors
type de système d'alimentation/LNB:
Single universal
type d'exécution:
offset
diamètre/longueur:
70 cm
couleur:
marron
matériau du miroir:
plastique
avec support de mât:
Oui
avec support de système:
Oui
compatible multifeed:
Non
bras de support complet pré-installé:
Oui
matériau de la fixation:
acier
gain:
36.5 dB


