Cahors - Ant Smc 70 Hd Cp Grise Uni - 0140902

CopieCopie
Cahors - Ant Smc 70 Hd Cp Grise Uni

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de système d'alimentation/LNB - Single universal

  • type d'exécution - offset

  • diamètre/longueur - 70 cm

  • couleur - gris

  • matériau du miroir - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3579431409029

Réf. Sonepar

03253140902

Réf. Fournisseur

0140902

Marque

Cahors

type de système d'alimentation/LNB:

Single universal

type d'exécution:

offset

diamètre/longueur:

70 cm

couleur:

gris

matériau du miroir:

plastique

avec support de mât:

Oui

avec support de système:

Oui

compatible multifeed:

Non

bras de support complet pré-installé:

Oui

matériau de la fixation:

acier

gain:

36.5 dB

Antenne Fibre Smc 70Cm Grise Avec Lnb Single. Gain À 12,625 Ghz 36,5 Db, Fixation Sur Mât Ø 30 À 60 Mm. Monture Arrière Compo