Cahors - Bac 1 Prise - 0802397R13

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec emplacement dédié pour équipements FAI - Oui

  • nombre de prises de courant - 1

  • type de porte - sans

  • longueur - 356 mm

  • largeur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Tableaux de communication Série 300

Voir tous les produits de cette série

EAN

3579438023976

Réf. Sonepar

03253000844

Réf. Fournisseur

0802397R13

Réf. Commerciale

Cahors

avec emplacement dédié pour équipements FAI:

Oui

nombre de prises de courant:

1

type de porte:

sans

longueur:

356 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

147 mm

Bac 1 Prise