Cahors - Coffret avec panneau bois - Sigle Eclair - 0252830

CopieCopie
Cahors - Coffret avec panneau bois - Sigle Eclair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 2

  • matériau du boîtier/corps - bois

  • couleur - beige

  • couvercle/porte transparent(e) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3579432528309

Réf. Sonepar

00111252830

Réf. Fournisseur

0252830

Marque

Cahors

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

2

matériau du boîtier/corps:

bois

couleur:

beige

couvercle/porte transparent(e):

Non

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

rail DIN:

Non

avec cadre/support de montage:

Oui

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

avec serrure:

Non

résistant aux UV:

Oui

Coffret avec panneau bois - Sigle Eclair