Cahors - Cordon Hdmi 2M - 0145085R13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
longueur - 2 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cordons audio-vidéo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3579431450854
Réf. Sonepar
03253000800
Réf. Fournisseur
0145085R13
Réf. Commerciale
Cahors
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
HDMI
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
HDMI
longueur:
2 m
nombre de pôles raccordement 1:
1
nombre de pôles raccordement 2:
1