Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cahors - Dérivateur 8D -18Db - 0144203

CopieCopie
Cahors - Dérivateur 8D -18Db

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 5...2300 MHz

  • affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 18 dB

  • nombre de sorties - 8

  • type de connexion - connecteur circulaire M 12

  • atténuation de passage max. - 7.5 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3579431442033

Réf. Sonepar

03253144203

Réf. Fournisseur

0144203

Réf. Commerciale

Cahors

fréquence:

5...2300 MHz

affaiblissement max. bifurcation/distributeur:

18 dB

nombre de sorties:

8

type de connexion:

connecteur circulaire M 12

atténuation de passage max.:

7.5 dB

compatible à une alimentation à distance:

Oui

Passifs De Distribution Dérivateurs Standards Vde 818, Dérivateurs 8 Sorties, Pertes Dérivation 18 Db, Pertes Passage 5-1000 Mhz 2,5 Db, Pertes Passage 1000-2300 Mhz 7,5 Db