Cahors - Ensemble de 2 EBCD 95/25 - 1 noir + 1 bleu - 0935074

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conduit principal, SE - 25...25 mm²
matériau du conduit principal - aluminium/cuivre
matériau du conduit dérivé - aluminium/cuivre
borne isolée - Oui
ouverture de canal de serrage, conduit principal - ouvert d'un côté
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3579439350743
Réf. Sonepar
00111000061
Réf. Fournisseur
0935074
Réf. Commerciale
Cahors
section nominale du conduit principal, SE:
25...25 mm²
matériau du conduit principal:
aluminium/cuivre
matériau du conduit dérivé:
aluminium/cuivre
borne isolée:
Oui
ouverture de canal de serrage, conduit principal:
ouvert d'un côté
ouverture de canal de serrage, conduit dérivé:
ouvert d'un côté
traitement de la surface:
galvanisé
type de raccordement:
connexion à vis