Cahors - Ensemble de 4 EBCD 95/16 - 3 noirs + 1 bleu - 0935075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conduit principal, SE - 16...16 mm²
matériau du conduit principal - aluminium/cuivre
matériau du conduit dérivé - aluminium/cuivre
borne isolée - Oui
ouverture de canal de serrage, conduit principal - ouvert d'un côté
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3579439350750
Réf. Sonepar
00111000062
Réf. Fournisseur
0935075
Réf. Commerciale
Cahors
section nominale du conduit principal, SE:
16...16 mm²
matériau du conduit principal:
aluminium/cuivre
matériau du conduit dérivé:
aluminium/cuivre
borne isolée:
Oui
ouverture de canal de serrage, conduit principal:
ouvert d'un côté
ouverture de canal de serrage, conduit dérivé:
ouvert d'un côté
traitement de la surface:
galvanisé
type de raccordement:
connexion à vis