Cahors - Feuillard 5M 6/10 L40 Mmt Galva - 0144408

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support mural
diamètre du tube de mât - 5...10 mm
distance relative à - mur
distance - 500 cm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Feuillards
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3579431444082
Réf. Sonepar
03253144408
Réf. Fournisseur
0144408
Marque
Cahors
modèle:
support mural
diamètre du tube de mât:
5...10 mm
distance relative à:
mur
distance:
500 cm
matériau:
acier
Feuillards Epaisseur 5/10 Mm, L (Mm) 40, L (M) 5


