Cahors - Fiche Fem Iec Longue - 0144258

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connecteur - IEC
finition des contacts - femelle
fiche coudée - Non
type de connexion - sertissage/sertissage
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Connecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3579431442583
Réf. Sonepar
03253144258
Réf. Fournisseur
0144258
Marque
Cahors
modèle:
prise (Plug)
type de connecteur:
IEC
finition des contacts:
femelle
fiche coudée:
Non
type de connexion:
sertissage/sertissage
encastrement isolé:
Oui


