Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cahors - Fiche Mâle Iec - 0144257

CopieCopie
Cahors - Fiche Mâle Iec

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - jack

  • type de connecteur - IEC

  • finition des contacts - mâle

  • fiche coudée - Non

  • type de connexion - sertissage/sertissage

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3579431442576

Réf. Sonepar

03253144257

Réf. Fournisseur

0144257

Marque

Cahors

modèle:

jack

type de connecteur:

IEC

finition des contacts:

mâle

fiche coudée:

Non

type de connexion:

sertissage/sertissage

encastrement isolé:

Oui

Connecteurs Iec À Visser Vim 100 Camera Male 19/17 V(P)Atc