Cahors - Fusible Taille 2 HPC - 200 A - 115 mm - 0900753

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH2
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3233620107256
Réf. Sonepar
00111900753
Réf. Fournisseur
0900753
Réf. Commerciale
Cahors
taille de fusible selon IEC 60269:
NH2
calibre/courant nominal assigné (In):
200 A
Fusible Taille 2 HPC - 200 A - 115 mm - nomenclature Enedis : 6943009