Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cahors - Fusible Taille 2 HPC - 400 A - Entraxe 115 mm - 0900756

CopieCopie
Cahors - Fusible Taille 2 HPC - 400 A - Entraxe 115 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3579439007562

Réf. Sonepar

00111900756

Réf. Fournisseur

0900756

Réf. Commerciale

Cahors

Fusible Taille 2 HPC - 400 A - Entraxe 115 mm