Cahors - Porte sans hublot - Serrure rectangle - Grise - 0925230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte partielle
matériau - acier inoxydable
couleur - blanc
finition porte à hublot - Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
RACCORDEMENT INDIVIDUEL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3579439252306
Réf. Sonepar
00111925230
Réf. Fournisseur
0925230
Réf. Commerciale
Cahors
modèle:
porte partielle
matériau:
acier inoxydable
couleur:
blanc
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Oui
finition CEM:
Non
finition de la surface:
galvanisé