Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cahors - Répartiteur 4D 5-2300 Mhz - 0144884R13

CopieCopie
Cahors - Répartiteur 4D   5-2300 Mhz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - séparateur

  • fréquence - 5...2400 MHz

  • affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 9 dB

  • nombre de sorties - 4

  • type de connexion - connecteur F

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3579431448844

Réf. Sonepar

03253144884

Réf. Fournisseur

0144884R13

Marque

Cahors

modèle:

séparateur

fréquence:

5...2400 MHz

affaiblissement max. bifurcation/distributeur:

9 dB

nombre de sorties:

4

type de connexion:

connecteur F

atténuation de passage max.:

11 dB

compatible à une alimentation à distance:

Oui

Passifs De Distribution Répartiteurs Standards Modèle Vre 400, Nombre De Sorties 4 Bande 5-2300 Mhz, Pertes Passage 40-1000 Mhz 9 Db, Pertes Passage 2050 Mhz 11 Db