Cahors - Tableau De Com Grade 3/ Bandeau 4RJ45 Cat 6A avec Porte - 0802426R13

CopieCopie
Cahors - Tableau De Com Grade 3/ Bandeau 4RJ45 Cat 6A avec Porte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT)

  • nombre de ports RJ45 - 4

  • reception/connexion de ligne - sans

  • ajout de départs possible - Oui

  • avec emplacement dédié pour équipements FAI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Tableaux de communication Série 200

Voir tous les produits de cette série

EAN

3579438024263

Réf. Sonepar

00111802426

Réf. Fournisseur

0802426R13

Réf. Commerciale

Cahors

modèle:

grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT)

nombre de ports RJ45:

4

reception/connexion de ligne:

sans

ajout de départs possible:

Oui

avec emplacement dédié pour équipements FAI:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Oui

type de porte:

sans

longueur:

250 mm

largeur:

252 mm

profondeur:

50 mm

Serie 200 Format Standard Tc 200 BASICOM Grade 3 Contient:1 Rail Din Simple, 1 Bornier De Terre, 1 support Rj X 4 Embases, 4 Embase Cat.6A avec porte