Cahors - Tableau De Com Grade 3/ Bandeau 4RJ45 Cat 6A sans Porte - 0802427R13

CopieCopie
Cahors - Tableau De Com Grade 3/ Bandeau 4RJ45 Cat 6A sans Porte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT)

  • nombre de ports RJ45 - 4

  • reception/connexion de ligne - sans

  • ajout de départs possible - Oui

  • avec emplacement dédié pour équipements FAI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Tableaux de communication Série 200

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3579438024270

Réf. Sonepar

00111802427

Réf. Fournisseur

0802427R13

Réf. Commerciale

Cahors

modèle:

grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT)

nombre de ports RJ45:

4

reception/connexion de ligne:

sans

ajout de départs possible:

Oui

avec emplacement dédié pour équipements FAI:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Oui

type de porte:

avec porte

longueur:

250 mm

largeur:

252 mm

profondeur:

50 mm

Serie 200 Format Standard Tc 200 BASICOM Grade 3 Contient:1 Rail Din Simple, 1 Bornier De Terre, 1 support Rj X 4 Embases, 4 Embase Cat.6A sans porte