Cahors - Tc 357 Saillie G3 2P+Cable 4 Rj Cat6A Dti Capot - 0802401R13

CopieCopie
Cahors - Tc 357 Saillie G3 2P+Cable 4 Rj Cat6A  Dti Capot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT)

  • nombre de ports RJ45 - 4

  • reception/connexion de ligne - dispositif de terminaison intérieure (DTI)

  • ajout de départs possible - Oui

  • avec emplacement dédié pour équipements FAI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Tableaux de communication Série 302

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3579438024010

Réf. Sonepar

03253802401

Réf. Fournisseur

0802401R13

Marque

Cahors

modèle:

grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT)

nombre de ports RJ45:

4

reception/connexion de ligne:

dispositif de terminaison intérieure (DTI)

ajout de départs possible:

Oui

avec emplacement dédié pour équipements FAI:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Oui

nombre de prises de courant:

2

type de porte:

avec porte

longueur:

356 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

148 mm

Tableau de communication TC 357 Grade 3 avec une plaque de fond classe II, installation en saillie, 2 rails din repositionnable, un bornier de terre avec cordon, un support 6 embases avec 4 embases RJ45 CAT 6A, un DTI + cordon box, 2 prises