Cahors - tc 358 saillie g3 2p - 0802411R13
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT)
nombre de ports RJ45 - 4
reception/connexion de ligne - dispositif de terminaison intérieure (DTI)
ajout de départs possible - Oui
avec emplacement dédié pour équipements FAI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Tableaux de communication Série 300
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3579438024119
Réf. Sonepar
00111802411
Réf. Fournisseur
0802411R13
Réf. Commerciale
Cahors
modèle:
grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT)
nombre de ports RJ45:
4
reception/connexion de ligne:
dispositif de terminaison intérieure (DTI)
ajout de départs possible:
Oui
avec emplacement dédié pour équipements FAI:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Oui
nombre de prises de courant:
2
type de porte:
avec porte
longueur:
356 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
148 mm