Cahors - tc 359 encastre sans dti - 0802413R13

CopieCopie
Cahors - tc 359 encastre sans dti

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT)

  • nombre de ports RJ45 - 4

  • reception/connexion de ligne - sans

  • ajout de départs possible - Oui

  • avec emplacement dédié pour équipements FAI - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Tableaux de communication Série 300

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3579438024133

Réf. Sonepar

00111802413

Réf. Fournisseur

0802413R13

Marque

Cahors

modèle:

grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT)

nombre de ports RJ45:

4

reception/connexion de ligne:

sans

ajout de départs possible:

Oui

avec emplacement dédié pour équipements FAI:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Oui

nombre de prises de courant:

2

type de porte:

sans

longueur:

356 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

147 mm

Tableau de communication TC 359 Grade 3 avec une plaque de fond classe II, installation en encastré, 2 rails din repositionnable, un bornier de terre avec cordon, un support 6 embases avec 4 embases RJ45 CAT 6A, 2 prises de courant câblées