Cahors - tc 359 saillie sans dti - 0802412R13
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT) 
- nombre de ports RJ45 - 4 
- reception/connexion de ligne - sans 
- ajout de départs possible - Oui 
- avec emplacement dédié pour équipements FAI - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Tableaux de communication Série 300
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3579438024126
Réf. Sonepar
00111802412
Réf. Fournisseur
0802412R13
Marque
Cahors
modèle:
grade 3 (max 10Gbps, transmission TNT)
nombre de ports RJ45:
4
reception/connexion de ligne:
sans
ajout de départs possible:
Oui
avec emplacement dédié pour équipements FAI:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Oui
nombre de prises de courant:
2
type de porte:
avec porte
longueur:
356 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
148 mm


