Cahors - tc356 sp saillie g31p sans pto dti câble box - 0802414R13
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT) 
- nombre de ports RJ45 - 4 
- reception/connexion de ligne - dispositif de terminaison intérieure (DTI) 
- ajout de départs possible - Oui 
- avec emplacement dédié pour équipements FAI - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Tableaux de communication Série 300
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3579438024140
Réf. Sonepar
00111802414
Réf. Fournisseur
0802414R13
Marque
Cahors
modèle:
grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de ports RJ45:
4
reception/connexion de ligne:
dispositif de terminaison intérieure (DTI)
ajout de départs possible:
Oui
avec emplacement dédié pour équipements FAI:
Oui
nombre de raccordements SAT/TV:
1
avec raccordement de mise à la terre:
Oui
nombre de prises de courant:
1
type de porte:
avec porte
longueur:
356 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
148 mm


