Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Came - Acc.Comm. Armoire De Commande Armoire 230 - 380 V TRIFASE+bp - 002ZT6NC

CAME
CopieCopie
Came - Acc.Comm. Armoire De Commande Armoire 230 - 380 V TRIFASE+bp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456091543

Réf. Sonepar

00061609154

Réf. Fournisseur

002ZT6NC

Réf. Commerciale

Came

CAME Accessoire De Commande Armoire De Commande Générique (002ZT6NC) QUADRO COMANDO 230 - 380 V AC TRIFASE

Les Atouts de l'article:

Armoire de commande 230 -380 VAC