Came - Acc.Comm. Clavier copour l'extérieur application apparente (S7000) - 001S7000

CAME
CopieCopie
Came - Acc.Comm. Clavier copour l'extérieur application apparente (S7000)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 1

  • nombre max. de personnes - 1e+008

  • procédé de lecture - code

  • mode de pose - saillie

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456016119

Réf. Sonepar

00061001271

Réf. Fournisseur

001S7000

Réf. Commerciale

Came

nombre max. de portes:

1

nombre max. de personnes:

1e+008

procédé de lecture:

code

mode de pose:

saillie

couleur:

argent

autonome:

Non

interconnectable:

Non

connexion PC:

Non

indice de protection (IP):

IP54

Acc.Comm. Sélecteur De Commande Digital (001S7000) Clavier à code pour l'extérieur application apparente. 1 679 616 combinaisons