Came - Acc.Comm. Sélecteur De Commande Sélecteur clé Encast. volet protection clef - 001SET-K

CAME
CopieCopie
Came - Acc.Comm. Sélecteur De Commande Sélecteur clé Encast. volet protection clef

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du bouton - noir

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456003768

Réf. Sonepar

00061002440

Réf. Fournisseur

001SET-K

Réf. Commerciale

Came

nombre de positions de commutation:

1

finition de l'élément d'actionnement:

clé

source lumineuse fournie:

Non

couleur du bouton:

noir

fonction de commutation encliquetable:

Non

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

58 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

à rappel:

Non

indice de protection (IP):

IP54

tension d’alimentation:

250...250 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

gris

Acc.Comm. Sélecteur De Commande Digital (001SET-K) Sélecteur à clé à Encast. avec boîtier alliage aluminium