Came - Acc.Comm. Télécommande Emetteur bicanal miniaturisé en 433,92MHz - 001TOP-432S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433.92 MHz
nombre de commandes - 2
indice de protection (IP) - IP40
avec émetteur radio manuel - Oui
contact à poussoir radio en saillie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456003072
Réf. Sonepar
00061001291
Réf. Fournisseur
001TOP-432S
Marque
Came
fréquence radio:
433.92 MHz
nombre de commandes:
2
indice de protection (IP):
IP40
avec émetteur radio manuel:
Oui
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
avec codeur radio:
Oui
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Les Atouts de l'article:
Emetteur bicanal miniaturisé 1 024 combinaisons en 433,92MHz
Les Atouts de la gamme:
Émetteur multi-usages et 4 096 combinaisons possibles pour une sécurité accrue contre toute éventuelle tentative de clonage. Fonction d'autoapprentissage pour faciliter la mémorisation du code d'émetteur à émetteur.Disponible en 2 ou 4 canaux.


