Came - Acc.Comm. Transmetteur 4 canaux double fréquence cofixe vert - 806TS-0104


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433.92 MHz
nombre de commandes - 4
système Rollingcode - Non
couverture - 150 m
avec émetteur radio manuel - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456064219
Réf. Sonepar
00061606421
Réf. Fournisseur
806TS-0104
Réf. Commerciale
Came
fréquence radio:
433.92 MHz
nombre de commandes:
4
système Rollingcode:
Non
couverture:
150 m
avec émetteur radio manuel:
Oui
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Acc.Comm. Télécommande Autre (806TS-0104) TOPD4FES Transmetteur quadricanal double fréquence code fixe vert
Les Atouts de l'article:
Emetteur double fréquence (433,92MHz et 868,35MHz) code fixe. Quatre canaux avec fonction d'autoapprentissage. Couleur vert.
Les Atouts de la gamme:
Emetteurs TOP, code fixe. Solution à double fréquence. 6 coloris différents (gris, bleu ciel, noir, jaune, vert et rose). Ces radiocommandes à double fréquence permettent la transmission simultanée en 433,92 MHz et 868,35 MHz avec un seul code, pour éviter les risques d’interférence d’autres dispositifs radio. Les radiocommandes utilisent une batterie CR2032 et activent une fréquence de clignotement différente de manière à prévenir à temps l’utilisateur du remplacement.
Les Atouts de l'article:
Emetteur double fréquence (433,92MHz et 868,35MHz) code fixe. Quatre canaux avec fonction d'autoapprentissage. Couleur vert.
Les Atouts de la gamme:
Emetteurs TOP, code fixe. Solution à double fréquence. 6 coloris différents (gris, bleu ciel, noir, jaune, vert et rose). Ces radiocommandes à double fréquence permettent la transmission simultanée en 433,92 MHz et 868,35 MHz avec un seul code, pour éviter les risques d’interférence d’autres dispositifs radio. Les radiocommandes utilisent une batterie CR2032 et activent une fréquence de clignotement différente de manière à prévenir à temps l’utilisateur du remplacement.