Came - Acc. Divers Mécanique Guide enterré protection chaîne L=2m - 001CAR-4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050456006226
Réf. Sonepar
00061001051
Réf. Fournisseur
001CAR-4
Réf. Commerciale
Came
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
Guide enterré de protection chaîne L=2m
Les Atouts de la gamme:
CAT, Barrière à chaîne automatique pour des passages jusqu'à 16 m ; Idéal pour parkings privés ou publics, ou pour empêcher l'accès à des zones piétonnes ou à trafic limité. Automatisme complet : Moteur, armoire de commande, récepteur radio et toutes les adaptations pour le fonctionnement en cas d'absence de courant électrique sont logés dans le pilier. Un cadenas de sécurité spécifique à clé personnalisée permet le décrochage immédiat de la chaîne en cas de coupure de courant.
Les Atouts de la gamme:
CAT, Barrière à chaîne automatique pour des passages jusqu'à 16 m ; Idéal pour parkings privés ou publics, ou pour empêcher l'accès à des zones piétonnes ou à trafic limité. Automatisme complet : Moteur, armoire de commande, récepteur radio et toutes les adaptations pour le fonctionnement en cas d'absence de courant électrique sont logés dans le pilier. Un cadenas de sécurité spécifique à clé personnalisée permet le décrochage immédiat de la chaîne en cas de coupure de courant.